Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, für Prüfgeräte, BLINDABDECKUNG BA96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, für Prüfgeräte, BLINDABDECKUNG BA96
Abdeckung, für Prüfgeräte, BLINDABDECKUNG BA96
Artikel-Nr.:
     4502-30K4426
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     BLINDABDECKUNG BA96
EAN/GTIN:
     4099891478056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
inkl. Befestigungssatz., Blindabdeckung, 2912001, Janitza Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Prüfgeräte
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: janitza blinddeckel, Abdeckung, Blindabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.