Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 140 mm, (B x H x T) 200 x 234 x 56 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 140 mm, (B x H x T) 200 x 234 x 56 mm,
Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 140 mm, (B x H x T) 200 x 234 x 56 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-30K4396
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT-AC RCM 140N
EAN/GTIN:
     4099891461164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Differenzstromwandler, 1503460, Janitza Aufsteck-Differenzstromwandler, Innendurchmesser: 140 mm, Abmessung: 200x234x56 mm Features * In Verbindung mit Differenzstromrelais kann der Differenzstrom zur Erde von Maschinen oder Anlagen ermittelt werden * Kompakte Bauweise * Erfassung von sehr kleinen Strömen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteck-Differenzstromwandler
Breite:
200 mm
Höhe:
234 mm
Kabeldurchmesser:
140 mm
Tiefe:
56 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.