Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 165 x 198 x 56 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 165 x 198 x 56 mm,
Aufsteck-Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 165 x 198 x 56 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-30K4395
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT-AC RCM 110N
EAN/GTIN:
     4099891461157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Differenzstromwandler, 1503463, Janitza Aufsteck-Differenzstromwandler, Innendurchmesser: 110 mm, Abmessung: 165x198x56 mm Features * In Verbindung mit Differenzstromrelais kann der Differenzstrom zur Erde von Maschinen oder Anlagen ermittelt werden * Kompakte Bauweise * Erfassung von sehr kleinen Strömen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteck-Differenzstromwandler
Breite:
165 mm
Höhe:
198 mm
Kabeldurchmesser:
110 mm
Tiefe:
56 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.