Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 20 x 30 mm, (B x H x T) 93 x 106 x 30 mm, KBU 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzstromwandler, für Kabel 20 x 30 mm, (B x H x T) 93 x 106 x 30 mm, KBU 2
Differenzstromwandler, für Kabel 20 x 30 mm, (B x H x T) 93 x 106 x 30 mm, KBU 2
Artikel-Nr.:
     4502-30K4387
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KBU 23D
EAN/GTIN:
     4099891461072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Teilbarer Differenzstromwandler, 1503400, Janitza Ku: 10/0,0167A, Leistung 0,05VA, Übersetzung 600/1, Messfenster 20x30, Wandlerbreite 93mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
93 mm
Höhe:
106 mm
Kabeldurchmesser:
20 x 30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 10/1a, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,67*
€ 669,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,74*
€ 581,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.