Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktstromwandler, 35 A, für Kabel 7,5 mm, (B x H x T) 27 x 46 x 23 mm, CT27-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktstromwandler, 35 A, für Kabel 7,5 mm, (B x H x T) 27 x 46 x 23 mm, CT27-3
Kompaktstromwandler, 35 A, für Kabel 7,5 mm, (B x H x T) 27 x 46 x 23 mm, CT27-3
Artikel-Nr.:
     4502-30K4384
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT27-35
EAN/GTIN:
     4099891461058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler, 1503080, Janitza Features * Kompakter Stromwandler * Speziell für digitale Messgeräte geeignet * Stromwandler gemäß IEC 61869-2 * Übersetzungsverhältnisse 35/1, 64/1 A, Klasse 1 * Primärfenster anwendbar für isoliertes Kabel Ø 7,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kompaktstromwandler
Bemessungsstrom:
35 A
Breite:
27 mm
Höhe:
46 mm
Kabeldurchmesser:
7,5 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
0909010
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.