Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K382
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 875 106
EAN/GTIN:
     4099891454869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Einbau-Impulszähler Typ Hengstler 0875. Fünfstellig, mit Rückstelltaste (auf Null), Spannfederbefestigung und Kunststoff-Frontkappe; Betrieb: je nach Typ 12 V und 24 V Gleichspannung, sowie 230 V Wechselspannung. Der Kontaktanschluss erfolgt durch Flachstecker 2,8 x 0,8 mm. Maße: B 41,5, H 31, T 64,2 mm, Gewicht: ca. 100 g. Typ: 0875.106, 12 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Breite:
41.5 mm
Einbautiefe:
64.2 mm
Höhe:
31 mm
Impulsdauer:
50 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
20 Hz
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.09695 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,27*
€ 72,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 88,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 876 114
ab € 45,85*
Ähnlich
Hengstler
0 875 114
ab € 39,66*
Ähnlich
Hengstler
0 864 290
ab € 117,74*
Ähnlich
Hengstler
0 864 265
ab € 94,02*
Ähnlich
Hengstler
0 868 465
ab € 79,88*
Ähnlich
Hengstler
0 868 609
ab € 59,77*
Ähnlich
Hengstler
0 866 490
ab € 82,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.