Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 24 VDC 8-st.RO 55x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Impulszähler 24 VDC 8-st.RO 55x28 mm
Detailansicht-Impulszähler 24 VDC 8-st.RO 55x28 mm
Artikel-Nr.:
     1516-0 868 465
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 868 465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Bezeichnung Typ 868

Summenzähler, 24 VDC 8-stellig, Spannfederbefestigung, ohne Rückstellung

  • Toleranz ± 10 %
  • Zählfrequenz Zähler 25 Hz Rückstellmagnet 1/s
  • Schutzklasse 0
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schwingfestigkeit 50 m/s2 nach IEC 068-2-6
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler 2 x 107 Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Schockfestigkeit 600 m/s2 (6 ms) nach IEC 068-2-27
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 20 % max. 2 min.,
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung Summenzähler, 24 VDC 8-stellig, Spannfederbefestigung, ohne Rückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler 2,5 W/VA, Rückstellmagnet 12 W/VA
  • Tastverhältnis Zählimpuls Zähler 1:1 Rückstellmagnet: 1:5
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Impulsdauer mind. Zähler 20 ms Rückstellmagnet 200 ms
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur -10 . . . +50 °C
  • Lagertemperatur -20 . . . +70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 40 Anschlüsse IP 00
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 90 g
  • Spannungsversorgung 24 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 0868465, 868465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 875 106
ab € 55,18*
Ähnlich
Hengstler
0 876 114
ab € 45,92*
Ähnlich
Hengstler
0 875 114
ab € 39,77*
Ähnlich
Hengstler
0 864 290
ab € 116,76*
Ähnlich
Hengstler
0 864 265
ab € 94,72*
Ähnlich
Hengstler
0 868 609
ab € 60,18*
Ähnlich
Hengstler
0 866 490
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.