| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K3387 Herst.-Nr.: 1 405 491 EAN/GTIN: 4099891477745 |
| | |
|
| | |
| Frontrahmen, 1 405 491, Hengstler Frontrahmen für Betriebsstundenzähler, schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Betriebsstundenzähler | Zubehörart: | Rahmen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0264 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 6,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,98* | € 10,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,76* | € 11,33* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,91* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|