| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K3345 Herst.-Nr.: 101.003 EAN/GTIN: 4022709200082 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Einhau-Betriebsstundenzäher Typ Müller BG/BW 40...und Einbau-Kurzzeituhren TC 14.21. Typ: 101.003.004, Dichtungsring für IP 54 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Betriebsstundenzähler | Zubehörart: | Dichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring pg 1, dichtring, dichtungsring müller, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,61* | € 2,12* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,01* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|