Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K3340
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     BW 30.18 230 V
EAN/GTIN:
     4022709203069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Müller BW 30.18. Mit integrierter Einrastfeder, für Einbaumontage, ohne Nullstellung; Frontplatte: 53 x 28 mm, Einbauöffnung: 50 x 25 mm, Zählkapazität: 99.999 h, Ablesegenauigkeit: 0,01 h, Ziffernhöhe: 4,4 mm, Ziffernfarbe: weiß, Dezimalen rot, Laufanzeige: schnelllaufend, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Spannungstoleranz: ±15 %, Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA, Betriebstemperatur: –15 bis +50 °C, Gehäuse: selbstverlöschendes Thermoplast, schwarz, Anschluss: universell für Schraub- und Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Schutzart (DIN EN 60529): Front IP 54, Schutzklasse: II. Typ: BW 30.18, Betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraub-/Steckanschluss
Breite:
53.2 mm
Einbautiefe:
63 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
28.2 mm
Leistungsaufnahme:
110 mW
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Zählkapazität:
99999 h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 22,70*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 22,70*
2 Tage
150
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,39*
€ 32,13*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hugo Müller
003.007
ab € 1,03*
Zubehör
Hugo Müller
715.005
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.