Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 266 x 144 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 266 x 144 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9079
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 266 x 144 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9079
Artikel-Nr.:
     4502-30H1408
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9079107
EAN/GTIN:
     4099889509700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse okw
handgehäuse
Handgehäuse, A9079107, OKW Komfortables Handgehäuse vorbereitet für den Einbau von wechselbaren Batteriefächern (Batteriefach und Halter als Zubehör). Großes Anzeigenfeld für grafikfähige Displays. Raum für PCMCIA-Steckplatz unter dem Batterieeinschub, abdeckbar.
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
60 mm
Länge:
266 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9178178
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178188
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178198
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178128
ab € 10,05*
Zubehör
OKW
A9178158
ab € 12,09*
Zubehör
OKW
A9179006
ab € 4,61*
Zubehör
OKW
A9178118
ab € 6,17*
Zubehör
OKW
A9178007
ab € 10,13*
Zubehör
OKW
A9178008
ab € 10,13*
Zubehör
OKW
A9179108
ab € 24,48*
Zubehör
OKW
A9179208
ab € 34,66*
Zubehör
OKW
A9178137
ab € 33,28*
Zubehör
OKW
A9178167
ab € 38,10*
Zubehör
OKW
A9226117
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.