Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriefach, M/L, 4 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriefach, M/L, 4 AA
Batteriefach, M/L, 4 AA
Artikel-Nr.:
     4502-30H1566
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9178128
EAN/GTIN:
     4099889554588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Kann in Verbindung mit dem Batteriefach-Halter in Gehäuse und Sockel plaziert werden. Es rastet nach Einschub sicher ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batteriefach, M/L, 4 x AA
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.