Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 243 x 130 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 243 x 130 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9078
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 243 x 130 x 60 mm, grauweiß (RAL 9002), IP54, A9078
Artikel-Nr.:
     4502-30H1404
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9078107
EAN/GTIN:
     4099889509663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse okw
handgehäuse
Handgehäuse, A9078107, OKW Komfortables Handgehäuse vorbereitet für den Einbau von wechselbaren Batteriefächern (Batteriefach und Halter als Zubehör). Großzügiges Anzeigenfeld für grafikfähiger Displays. Raum für PCMCIA-Steckplatz unter dem Batterieeinschub, abdeckbar.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
60 mm
Länge:
243 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9178178
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178188
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178198
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A9178128
ab € 9,98*
Zubehör
OKW
A9178158
ab € 12,07*
Zubehör
OKW
A9178006
ab € 4,62*
Zubehör
OKW
A9178118
ab € 6,17*
Zubehör
OKW
A9178007
ab € 10,13*
Zubehör
OKW
A9178008
ab € 10,14*
Zubehör
OKW
A9178108
ab € 21,74*
Zubehör
OKW
A9178208
ab € 33,59*
Zubehör
OKW
A9178137
ab € 33,16*
Zubehör
OKW
A9178167
ab € 37,91*
Zubehör
OKW
A9226117
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.