Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 228 x 117 x 47 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 228 x 117 x 47 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90772
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 228 x 117 x 47 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90772
Artikel-Nr.:
     4502-30H1401
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9077209
EAN/GTIN:
     4099889509632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse okw
handgehäuse ip65
handgehäuse
Handgehäuse, A9077209, OKW Vielfältig anwendbares Handgehäuse mit handlichen Bedien- und großen Displaybereich für Anzeige- und Grafikmodule. Vertieftes Bedienfeld für Folientastaturen. Batteriefachdeckel wahlweise rast- und/oder schraubbar (Batteriefach als Zubehör).
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
47 mm
Länge:
228 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9177310
ab € 5,75*
Zubehör
OKW
A9345217
ab € 99,22*
Zubehör
OKW
A9177001
ab € 8,09*
Zubehör
OKW
A9178007
ab € 10,13*
Zubehör
OKW
A9178008
ab € 10,14*
Zubehör
OKW
A9177006
ab € 4,00*
Zubehör
OKW
A9174006
ab € 1,30*
Zubehör
OKW
A9177008
ab € 17,74*
Zubehör
OKW
A9177139
ab € 10,89*
Zubehör
OKW
A9226229
ab € 6,67*
Zubehör
OKW
A9199005
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.