Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriefach, 1 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriefach, 1 9 V
Batteriefach, 1 9 V
Artikel-Nr.:
     4502-30H1559
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9177310
EAN/GTIN:
     4099889554519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Verwendung: Für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batteriefach, 1 x 9 V
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9174006
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.