Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 252 x 121 x 50 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 252 x 121 x 50 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90751
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 252 x 121 x 50 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A90751
Artikel-Nr.:
     4502-30H1383
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9075109
EAN/GTIN:
     4099889509458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse okw
handgehäuse ip65
handgehäuse
Handgehäuse, A9075109, OKW Vielfältig anwendbares Handgehäuse. Vorbereitet für die Aufnahme von Platinen im Europakartenformat. Großzügiges Bedienfeld für Eingabetastaturen und Steuerelemente. Von außen zugängliches Batteriefach für 4 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA) oder 1 x 9 V Flachbatterie (PP3). Dichtung für IP 65 als Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
252 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9250909
ab € 8,34*
Zubehör
OKW
A9175001
ab € 4,68*
Zubehör
OKW
A9190012
ab € 3,73*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9175108
ab € 19,18*
Zubehör
OKW
A9226129
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.