Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfedern-Set, 4 x AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktfedern-Set, 4 x AA
Kontaktfedern-Set, 4 x AA
Artikel-Nr.:
     4502-30H1594
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9190012
EAN/GTIN:
     4099889554779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Kontaktieren der Batterien. Entspricht DIN EN 60601. Die veränderte Geometrie schließt einen Kurzschluss durch falsches Einlegen der Batterien aus!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktfedern-Set
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kontakt, Kontaktfeder, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.