Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A3040069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A3040069
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A3040069
Artikel-Nr.:
     4502-30H1138
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3040069
EAN/GTIN:
     4099889346213
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Achsbohrung durchgehend. Max. Drehmoment: Montage = 2,5 Nm, Funktion = 1,6 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,96*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,62*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,54*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3240106
ab € 0,84*
Zubehör
OKW
A3240107
ab € 0,84*
Zubehör
OKW
A3240003
ab € 0,90*
Zubehör
OKW
A3240109
ab € 0,84*
Zubehör
OKW
A3240004
ab € 0,99*
Zubehör
OKW
A3240006
ab € 0,99*
Zubehör
OKW
A3240009
ab € 0,99*
Zubehör
OKW
A3240011
ab € 1,96*
Zubehör
OKW
A3240103
ab € 0,99*
Zubehör
OKW
A3240104
ab € 0,99*
Zubehör
OKW
A3240105
ab € 1,00*
Zubehör
OKW
A3240111
ab € 1,95*
Zubehör
OKW
A3320003
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320004
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320009
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.