| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G9991 Herst.-Nr.: SJ2S-07L EAN/GTIN: 4099891752477 |
| | |
|
| | |
| Relaissockel, SJ2S-07L, IDEC Schlanke, platzsparender Relaissockel mit Auslösehebel und integriertem Beschriftungsschild. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Relais | Zubehörart: | Relaissockel | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0402 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 5,47* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,377* | € 8,511* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,55* | € 11,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,88* | € 12,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,30* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|