Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 400 kΩ, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), bistabil, 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 400 kΩ, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), bistabil, 3-
Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 400 kΩ, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), bistabil, 3-
Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 400 kΩ, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), bistabil, 3-
Artikel-Nr.:
     4502-30G779
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     3-1393817-9
EAN/GTIN:
     4099889396140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Kammrelais Typ TE Connectivity/AXICOM P. Größe: 2, Ausführung: für Gleichspannung, polarisiert, bistabil mit 2 Spulen, steckbar und für festen Einbau, staubgeschützt (IP 30), Kontaktmaterial: Silber, vergoldet, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Grenztemperatur: max. +100 °C, Widerstand thermisch: 50 K/W, Ansprech-/Rückfallzeit: typ. 4,0/4,0 ms, Schalthäufigkeit: max. 20 Schaltspiele/s, Fassungen dazu sind nach den Kammrelais beschrieben. Ausführung mit Einfachkontakten und 4 Wechslern. Prüfspannung: Kontakt/Kontakt: 500 VACrms, Schaltspannung: max. 150 VDC/125 VAC, Schaltstrom: max. 2,0 A, Schaltleistung: spannungsabhängig 35 bis 70 W/50 VA. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spannungsbereich (min./max.), Spulenwiderstand (±15 %)): 3-1393817-9, 24 VDC, 16,5/26,5 VDC, 400/340 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ni
Schaltspannung (AC):
125 V
Schaltspannung (DC):
150 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
bistabil
Spulenwiderstand:
400 kΩ
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Kammrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXICOM
1393827-2
ab € 5,28*
Zubehör
AXICOM
1393824-5
ab € 30,79*
Zubehör
AXICOM
9-1393809-1
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.