Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 640 Ω, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC), bistabil, ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 640 Ω, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC), bistabil, ST
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 640 Ω, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC), bistabil, ST
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 640 Ω, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC), bistabil, ST
Artikel-Nr.:
     4502-30G7344
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST2L212FJ
EAN/GTIN:
     4099889395785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais Typ Panasonic ST. Abgedichtet, hohe Stoß- und Erschütterungsfestigkeit, monostabil oder bistabil; Kontaktart: 1 Schließer und 1 Öffner oder 2 Schließer, Kontaktmaterial: AgSnO2, hauchvergoldet, Schaltspannung: max. 380 VAC/250 VDC, Schaltstrom: max. 8,0 A, Schaltleistung: max. 150 W/2000 VA, Kontaktwiderstand: max. 30 m Ohm, Spulenleistung: 240 mW, Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 3750 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: max. 15/10 ms, Rastermaß: 2,54 mm. Umgebungstemperatur: –40 bis +60 °C. Zulassungen: VDE, SEV, UL, CSA. Ausführung bistabil mit 2 Spulen und 2 Schließern Typ ST2-L2-. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): ST2-L2-12V-F, 12 VDC, 640 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
380 V
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
bistabil
Spulenwiderstand:
640 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
STPSJ
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.