Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 6 V (DC), 80 Ω, 5 A, 400 V (AC), monostabil, 6-1393215-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 6 V (DC), 80 Ω, 5 A, 400 V (AC), monostabil, 6-1393215-6
Relais, 1 Wechsler, 6 V (DC), 80 Ω, 5 A, 400 V (AC), monostabil, 6-1393215-6
Relais, 1 Wechsler, 6 V (DC), 80 Ω, 5 A, 400 V (AC), monostabil, 6-1393215-6
Artikel-Nr.:
     4502-30G690
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     6-1393215-6
EAN/GTIN:
     4099889395310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack E. In stehender Ausführung, waschdicht, monostabil; Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule und Kontakt: über 4,0 mm, Nennspannung: 240 VAC, Schaltspannung: max. 400 VAC, Einschaltvermögen (4, 0 s): 15 A, Durchschlagsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt: 4000 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: typ. 7,0/3,0 ms, Relaisschutzart: RT III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Einfachkontakten AgNi 0,15 und 1 Wechsler. Nennstrom: 5,0 A, Schaltleistung: max. 1250 VA. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, ab 1200 Ohm ±15 %), Spulennennleistung): 6-1393215-6, 6,0 VDC, 80 Ohm, 450 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi 0,15
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
6 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
80 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 240v, industrierelais, printrelais ac, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.