Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G5334
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE3621A2400
EAN/GTIN:
     4099889350715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Miniatur-Reedrelais Serie HE3600 Typ Hamlin HE3621 Typ: HE3621A2400 Im SiL-Gehäuse ohne Schutzdiode. Rastermaß: 5,08 mm Kontaktart: 1 Schließer Spulenspannung: 24 VDC Spulenwiderstand: 2150 Ohm ±10% Schaltleistung: max. 10 W Schaltspannung: max. 200 VDC Schaltstrom: max. 0,5 A Transportstrom: max. 1,2 A Sperrspannung Kontakte/Spule: min. 1500 VAC Kontaktwiderstand: max. 150 m Ohm Ansprech-/Abfallzeit: max. 0,5/0,5 ms Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
5.08 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2.15 kΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.