| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G4934 Herst.-Nr.: SIL12-1A72-71D EAN/GTIN: 4099889350555 |
| | |
|
| | |
| Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 500 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,5 ms (DiP), 0,7 ms (SiL), Abfallzeit: 0,1 ms. Ausführung einreihig mit 1 Schließer mit Schutzdiode Typ 1A72-71D. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): SiL 12, 12 VDC, 1000 Ohm, Ans 8,4/Abf 1,8 VDC Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Bauform: | SIP | Kontaktart: | 1 Schließer | Rastermaß: | 2.54 mm | Schaltleistung: | 10 W | Schaltspannung (AC): | 200 V | Schaltspannung (DC): | 200 V | Schaltstrom: | 500 mA | Spulenspannung (DC): | 12 V | Spulenwiderstand: | 1 kΩ | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00228 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,85* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 3,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|