Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Öffner, 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Öffner, 0,5 A
Reedrelais, 10 W, Öffner, 0,5 A
Reedrelais, 10 W, Öffner, 0,5 A
Reedrelais, 10 W, Öffner, 0,5 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G4910
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     DIP12-1B72-19D
EAN/GTIN:
     4099889350456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 500 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,5 ms (DiP), 0,7 ms (SiL), Abfallzeit: 0,1 ms. Ausführung zweireihig mit 1 Öffner mit Schutzdiode Typ 1B72-19D. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): DiP 12, 12 VDC, 1000 Ohm, Ans 8,4/Abf 1,8 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Öffner
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
200 V
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
1 kΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 7,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 603,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.