Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Reedrelais, 100 W, Schließer, 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochspannungs-Reedrelais, 100 W, Schließer, 1 A
Hochspannungs-Reedrelais, 100 W, Schließer, 1 A
Hochspannungs-Reedrelais, 100 W, Schließer, 1 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G4858
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     LI24-1A85
EAN/GTIN:
     4099889350357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 24v
Hochspannungs-Reedrelais LI Typ Standex Meder LI05. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 100 W, Schaltspannung: 1,0 kV, Schaltstrom: 1,0 A, Transportstrom: 2,5 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchstannung Kontakt-Spule: 7,0 kVDC, Schaltzeit: 1,1 ms, Abfallzeit: 0,1 ms, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulennennleistung, Spulenwiderstand): LI24-1A85, 24 VDC, 288 mW, 2000 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
100 W
Schaltspannung (AC):
1 kV
Schaltspannung (DC):
1 kV
Schaltstrom:
1 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2 kΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 24v, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 12,25*
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 12,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 64 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.