| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G4834 Herst.-Nr.: HE24-1A83 EAN/GTIN: 4099889350319 |
| | |
|
| | |
| Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder HE. Mit 1 Schließer, für Leiterplattenmontage; Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: max. 7,5 kV, Schaltstrom: max. 3,0 A, Transportstrom: max. 5,0 A, Spulennennleistung: Typ. 575 mW, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Durchbruchspannung Kontakt-Spule: min. 10 kVDC, Schaltzeit (inkl. Prellen): max. 3,0 ms, Abfallzeit: max. 1,5 ms, Arbeitstemperatur: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Spulenspannung, typ. Spulenwiderstand, max. Anzugsspannung/min. Abfallspannung): HE24-1A83, 24 VDC, 1000 Ohm, 18/2,0 VDC Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Kontaktart: | 1 Schließer | Rastermaß: | 5.08 mm | Schaltleistung: | 50 W | Schaltspannung (AC): | 7.5 kV | Schaltspannung (DC): | 7.5 kV | Schaltstrom: | 3 A | Spulenspannung (DC): | 24 V | Spulenwiderstand: | 1 kΩ | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.03191 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 24v, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais |
| | |
| |