Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedsensor, 1 Schließer, 10 W, 150 V (DC), 0.5 A, MS-209-3-1-0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedsensor, 1 Schließer, 10 W, 150 V (DC), 0.5 A, MS-209-3-1-0300
Reedsensor, 1 Schließer, 10 W, 150 V (DC), 0.5 A, MS-209-3-1-0300
Reedsensor, 1 Schließer, 10 W, 150 V (DC), 0.5 A, MS-209-3-1-0300
Artikel-Nr.:
     4502-30G4756
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-209-3-1-0300
EAN/GTIN:
     4099889449068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reedsensor, MS-209-3-1-0300, PIC GmbH Reedsensor mit einem durchmesser von 3 mm, länge 10 mm, schaltstrom 0,5 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
150 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
300 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,81*
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,83*
2 Tage
328
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,95*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.905,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.