Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-332-7-2-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-332-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-332-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-332-7-2-0500
Artikel-Nr.:
     4502-30G4713
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-332-7-2-0500
EAN/GTIN:
     4099889448917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reedsensor, MS-332-7-2-0500, PIC GmbH Reedsensor mit einer länge von 32 mm, schaltstrom 0,25 A, schaltleistung 5 W
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
32 mm
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,82*
1 Tag
941
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.