Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedsensor, 1 Öffner, 10 W, 175 V (DC), 1 A, MS-328-7-2-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedsensor, 1 Öffner, 10 W, 175 V (DC), 1 A, MS-328-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 10 W, 175 V (DC), 1 A, MS-328-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 10 W, 175 V (DC), 1 A, MS-328-7-2-0500
Artikel-Nr.:
     4502-30G4709
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-328-7-2-0500
EAN/GTIN:
     4099889448870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC GmbH Reedsensor, 1 Öffner, 10 W, 175 V (DC), 1 A, MS-328-7-2-0500
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
28.5 mm
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
1 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.