Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter, 100 °C, Öffner, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturschalter, 100 °C, Öffner, 250 V
Temperaturschalter, 100 °C, Öffner, 250 V
Temperaturschalter, 100 °C, Öffner, 250 V
Artikel-Nr.:
     4502-30G433
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     2005928
EAN/GTIN:
     4099889142662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Regler
Steuerbox
Temperaturschalter, 2005928, MICROTHERM Dieses Produkt ist durch sein breites Leistungsspektrum und seine vielfältigen Ausführungen universell einsetzbar: als Schutzschalter, Sensor, Steuergerät. Features * Unempfindlich gegen Strom * Vielfältige Ausführungsmöglichkeiten * Spezielle Kleinspannungsausführung Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Elektronik, Sensorik * Steuerungstechnik
Weitere Informationen:
Montage:
Litzenanschluss
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Nenntemperatur:
100 °C
Schaltfunktion:
Öffner
Schutzart (IP):
IP00
Toleranz:
±5 K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.