Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-ULDC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-ULDC24
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-ULDC24
Artikel-Nr.:
     4502-30G1079
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-ULDC24
EAN/GTIN:
     4099891588144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RY2S-ULDC24, IDEC Features * Kleines, industrielles Universal-Melderelais * DPDT 3A * LED-Anzeige * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
750 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY2S-05C
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.