Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 3 A, RY2S-ULAC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 3 A, RY2S-ULAC24
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 3 A, RY2S-ULAC24
Artikel-Nr.:
     4502-30G1078
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-ULAC24
EAN/GTIN:
     4099891588137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RY2S-ULAC24, IDEC Features * Kleines, industrielles Universal-Melderelais * DPDT 3A * LED-Anzeige * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (AC):
24 V
Spulenwiderstand:
300 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY2S-05C
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.