Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 26710 Ω, 3 A, RY2S-ULAC230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 26710 Ω, 3 A, RY2S-ULAC230
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 26710 Ω, 3 A, RY2S-ULAC230
Artikel-Nr.:
     4502-30G1077
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-ULAC230
EAN/GTIN:
     4099891588120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RY2S-ULAC230, IDEC Features * Kleines, industrielles Universal-Melderelais * DPDT 3A * LED-Anzeige * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
26710 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY2S-05C
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.