Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 3 A, RY2S-UDC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 3 A, RY2S-UDC12
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 3 A, RY2S-UDC12
Artikel-Nr.:
     4502-30G1075
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-UDC12
EAN/GTIN:
     4099891588106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RY2S-UDC12, IDEC Features * Kleines, industrielles Universal-Melderelais * DPDT 3A * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
188 Ω
Gewicht:
0.023 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY2S-05C
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.