Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B
Artikel-Nr.:
     4502-30G1031
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-ULDC12
EAN/GTIN:
     4099891588052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RH2B-ULDC12, IDEC Ein Miniatur-Leistungsrelais mit einer Kontaktkapazität von 10 A und einer kompakten, platzsparenden Größe. Features * DPDT-Kontakt * Steckanschluss * Mit Indikator
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
220 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
188 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH2B-05C
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.