Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH2B
Artikel-Nr.:
     4502-30G1029
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-ULAC24
EAN/GTIN:
     4099891588038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RH2B-ULAC24, IDEC Ein Miniatur-Leistungsrelais mit einer Kontaktkapazität von 10 A und einer kompakten, platzsparenden Größe. Features * DPDT-Kontakt * Steckanschluss * Mit Indikator
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
220 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (AC):
24 V
Spulenwiderstand:
300 Ω
Gewicht:
0.037 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH2B-05C
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.