Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R
Artikel-Nr.:
     4502-30G1028
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-ULAC220-240
EAN/GTIN:
     4099891588021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RH2B-ULAC220-240, IDEC Ein Miniatur-Leistungsrelais mit einer Kontaktkapazität von 10 A und einer kompakten, platzsparenden Größe. Features * DPDT-Kontakt * Steckanschluss * Mit Indikator
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
220 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
18.82 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 17,42*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 17,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH2B-05C
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.