Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 18.82 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), R
Artikel-Nr.:
     4502-30G1027
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-UAC220-240
EAN/GTIN:
     4099891588014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RH2B-UAC220-240, IDEC Ein Miniatur-Leistungsrelais mit einer Kontaktkapazität von 10 A und einer kompakten, platzsparenden Größe. Features * DPDT-Kontakt * Steckanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
220 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
18.82 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH2B-05C
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.