Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Artikel-Nr.:
     4502-30G1021
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH1B-UDC24
EAN/GTIN:
     4099891587956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RH1B-UDC24, IDEC Ein Miniatur-Leistungsrelais mit einer Kontaktkapazität von 10 A und einer kompakten, platzsparenden Größe. Features * SPDT-Kontakt * Steckanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
220 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
750 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH1B-05C
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.