Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, blau, max. 6 mm, CAT III, Buchse 2 mm, 65.9188-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, blau, max. 6 mm, CAT III, Buchse 2 mm, 65.9188-23
Abgreifklemme, blau, max. 6 mm, CAT III, Buchse 2 mm, 65.9188-23
Artikel-Nr.:
     4502-30F3508
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9188-23
EAN/GTIN:
     4099889682434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Krokodilklemme, 65.9188-23, Stäubli Electrical Connectors Die 65.9188-23 ist eine blaue Krokodilklemme aus Messing mit umlaufender Isolierung und hat eine gezahnte Greifbacke mit feindrahtiger Klemmfläche. Dieses Produkt hat eine starre Ø 2-mm-Buchse im Isolator, die federbelastete und Ø 2-mm-Stecker mit starrer Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 2 mm
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
blau
Klemmbereich:
max. 6 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 6,92*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 6,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.