Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, grün, max. 6 mm, L 53 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 10 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, grün, max. 6 mm, L 53 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 10 GN
Abgreifklemme, grün, max. 6 mm, L 53 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 10 GN
Abgreifklemme, grün, max. 6 mm, L 53 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 10 GN
Artikel-Nr.:
     4502-30F304
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     AK 10 GN
EAN/GTIN:
     4099889682199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Krokodilklemme, AK 10 GN, Hirschmann Test & Measurement Die AK 10 GN ist eine isolierte Krokodilklemme mit einem Klemmbereich bis zu 6 mm Bolzendurchmesser und feinem Drahtabschnitt für sehr dünne Drähte. Bei diesem Produkt ist nur der untere Teil der Klemme mit einem verzinnten Messing-Kontakteinsatz mit Buchsenanschluss von 4 mm Durchmesser versehen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
grün
Klemmbereich:
max. 6 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Länge:
53 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme grün, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.