Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 75 A, 76,2 mm, BU-25C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 75 A, 76,2 mm, BU-25C
Batterieklemme, 75 A, 76,2 mm, BU-25C
Artikel-Nr.:
     4502-30F230
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-25C
EAN/GTIN:
     4099889790009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-25C, Mueller Die BU-25C ist eine kleine, massive Kupferklemme für die Automobilindustrie. Kompatibel mit BU-26 flexiblen PVC-Isolatoren. Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG über Crimp oder mitgelieferte 8-32-Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
76.2 mm
max. Klemmbereich:
19 mm
Nennstrom:
75 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 5,69*
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,71*
2 Tage
108
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 6,09*
2 Tage
1353
€ 14,99*
ab € 3,78*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-0
ab € 1,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-2
ab € 1,19*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,02*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.