Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 100 A, 152 mm, BU-11APN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 100 A, 152 mm, BU-11APN
Batterieklemme, 100 A, 152 mm, BU-11APN
Artikel-Nr.:
     4502-30F227
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-11APN
EAN/GTIN:
     4099889788761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-11APN, Mueller Die BU-11APN ist eine hochbelastbare Erdungsklemme aus Stahl. Kann mit Drähten bis zu 0 AWG über Crimp- oder Lötverbindungen verbunden werden. Wird mit Kabelschuh für Lötverbindungen geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
152 mm
max. Klemmbereich:
41 mm
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, laborsteckverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,55*
€ 8,95*
ab € 6,44*
€ 9,57*
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,13*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 7,85*
€ 12,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,35*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,19*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,773*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.