Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 200 A, 153 mm, schwarz, BU-41A-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 200 A, 153 mm, schwarz, BU-41A-0
Batterieklemme, 200 A, 153 mm, schwarz, BU-41A-0
Artikel-Nr.:
     4502-30F210
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-41A-0
EAN/GTIN:
     4099889777055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-41A-0, Mueller Die BU-41A-0 ist eine große, verkupferte Stahl-Batterieklemme mit einem Paar flexibler BU-43-Isolatoren aus PVC. Kann an Drähte bis zu 1 AWG über Crimp- oder Lötverbindungen angeschlossen werden. Features * Flexibles PVC * RoHS-3-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Farbe:
schwarz
Länge:
153 mm
max. Klemmbereich:
38 mm
Nennstrom:
200 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,60*
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 7,67*
1 Tag
79
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 8,31*
1 Tag
82
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,44*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,86*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,05*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,70*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,38*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.