Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 10 kΩ, 0.6 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallfilm Widerstand, 10 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 10 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-30E389
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-10K
EAN/GTIN:
     4099879677839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Metall-Schichtwiderstand, MF0207FTE52-10K0, Yageo Die professionelle Metallfilmwiderstand wird mit einem Vakuum-Sputter-System hergestellt, um mehrere Schichten aus gemischten Metalllegierungen und passiven Materialien auf ein sorgfältig behandeltes, hochwertiges Keramiksubstrat aufzubringen. Nachdem eine spiralförmige Rille in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Dieser Widerstand ist mit blauen Lackschichten überzogen. Features * Miniatur und hohe Leistung * * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, yageo drahtwiderstand, drahtwiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0168*
1 Tag
493
10
€ 14,99*
ab € 0,01006*
€ 0,10036*
1
€ 5,90*
ab € 0,0179*
€ 0,1773*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.