Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-10K METALLSCH.WIDERSTAND 10K 1% 0.6W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3496847
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: MF0 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, yageo drahtwiderstand, drahtwiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, YAGEO, MF0207FTE52-10K, 3496847, 349-6847
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0164*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00774*
    € 0,03238*
    Lager 139
    793
    10
    € 14,99*
    ab € 0,01006*
    € 0,09808*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,09808*
    € 0,11672
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,09003*
    € 0,10714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04057*
    € 0,04828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03258*
    € 0,03877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02426*
    € 0,02887
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02017*
    € 0,024
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01476*
    € 0,01756
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01447*
    € 0,01722
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,01006*
    € 0,01197
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,9808* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.