Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenzeitschaltuhr AES4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wochenzeitschaltuhr AES4
Wochenzeitschaltuhr AES4
Wochenzeitschaltuhr AES4
Artikel-Nr.:
     4502-30A1043
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1260-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Wochenzeitschaltuhr, 1260-0006, Ansmann Features * Einfaches Umschalten zwischen Winter- und Sommerzeit * Bis zu 10 Programme für die Ein- und Ausschaltfunktion * Zeiteinstellung umfasst STUNDE, MINUTE und TAG * Manuelles Einstellen von „immer EIN“ oder „immer AUS“ auf Tastendruck * Kinderschutzsicherung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Wochenprogramm
Montage:
Steckdose
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
3680 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,94*
€ 11,24*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,88*
1 Tag
4285
€ 3,90*
ab € 10,24*
€ 14,41*
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.