Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 800 mAh, HR03, AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 800 mAh, HR03, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 800 mAh, HR03, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 800 mAh, HR03, AA
Artikel-Nr.:
     4502-30A1010
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030982
EAN/GTIN:
     4013674309825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
2er Blister, Akku AAA, 5030982, Ansmann Features * Diese wiederaufladbare AAA / HR03 NiMH-Batterie hat eine Nennkapazität von 800 mAh * Vorgeladen * Sehr geringe Selbstentladung * Nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung * Sehr gute Lebenszyklusleistung * Schnell wiederaufladbar * Speziell für den professionellen Einsatz an Digitalkameras, Blitzgeräten und Messgeräten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, U
Durchmesser:
10.3 mm
Größe:
AA
Höhe:
44.5 mm
IEC-Bezeichnung:
HR03
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
800 mAh
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Micro
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ansmann nimh akku micro aaa 800 mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,05*
€ 4,03*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,42*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,49*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,91*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 4,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.