Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe für MKP-Motor-Betriebskondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe für MKP-Motor-Betriebskondensator
Kappe für MKP-Motor-Betriebskondensator
Artikel-Nr.:
     4502-29D360
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA45
EAN/GTIN:
     4099879883735
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kappen für Kondensatoren der Serie MKA Typ MKA. Technische Merkmale (Nennkapazität, Maße D x L): MKA45, für Kondensator 40 µF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel
Durchmesser:
45 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, comar motorkondensator, anlaufkondensator, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Comar
MKA-40µF-450V-KABEL
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.